LM6090110NFAJ リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン) 47166271 LM6090110NFAJ リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン) 47166271 LM6090110NFAJ リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン) 47166271

リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シールシールなし 注文コード47166271 品番LM6090110NFAJ
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はシールなど104種類から選べます 他の種類を見る
形状すきま調整形 タイプLM シールシールなし 寸法h(mm)3 最大偏心(μm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする