画像準備中

Souriau バックシェル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:EN3645 ELIOコネクタ、MIL-DTL-38999シリーズIIIシェルサイズ:09ボディ向き:ストレートハウジング材質:アルミニウムスレッドサイズ:M12 x 1長さ:43mmシリーズ:8DABEストレート又はライトアングルブーツ用Souriau ELIO光ファイバ8Dシリーズバックシェル. タクティカルケーブルや保護チューブなど、シール構造で機械的保持力の低い用途に最適な、ストレート又はライトアングル熱収縮ブーツ用Souria ELIOバックシェルです。 これらのSouriau 8DシリーズELIOバックシェルは、ボディが、ニッケルめっきが施されたアルミニウム製であり、特に、8Dシリーズコネクタアセンブリ内でのコンタクトとそのケーブルの動きに対応できるように設計されています。また、MIL-DTL-38999に準拠するように設計されています。 注文コード47166535 品番8DABE2AF09F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:EN3645 ELIOコネクタ、MIL-DTL-38999シリーズIII
シェルサイズ:09
ボディ向き:ストレート
ハウジング材質:アルミニウム
スレッドサイズ:M12 x 1
長さ:43mm
シリーズ:8DABE
ストレート又はライトアングルブーツ用Souriau ELIO光ファイバ8Dシリーズバックシェル. タクティカルケーブルや保護チューブなど、シール構造で機械的保持力の低い用途に最適な、ストレート又はライトアングル熱収縮ブーツ用Souria ELIOバックシェルです。 これらのSouriau 8DシリーズELIOバックシェルは、ボディが、ニッケルめっきが施されたアルミニウム製であり、特に、8Dシリーズコネクタアセンブリ内でのコンタクトとそのケーブルの動きに対応できるように設計されています。また、MIL-DTL-38999に準拠するように設計されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする