内容量1個
仕様併用可能製品:EN3645 ELIOコネクタ、MIL-DTL-38999シリーズIIIシェルサイズ:09ボディ向き:ストレートハウジング材質:アルミニウムスレッドサイズ:M12 x 1長さ:43mmシリーズ:8DABESouriau ELIO光ファイバ8Dシリーズバックシェル、ライトアングル又はストレートブーツ. タクティカルケーブルや保護チューブなど、シール構造で機械的保持力の低い用途に最適な、ストレート又はライトアングル熱収縮ブーツ用Souria ELIOバックシェルです。 これらのSouriau 8DシリーズELIOバックシェルは、ボディが、緑色カドミウムめっきが施されたアルミニウム製であり、特に、8Dシリーズコネクタアセンブリ内でのコンタクトとそのケーブルの動きに対応できるように設計されています。また、MIL-DTL-38999に準拠するように設計されています。
注文コード47166544
品番8DABE2AF09W