内容量1個
仕様併用可能製品:840シリーズシェルサイズ:1ボディ向き:アングル, ストレートハウジング材質:プラスチックIP保護等級:IP65長さ:26 mm, 33.5 mmシリーズ:840840 series - Convertible plastic connectors. Connectors with cable grips and cable glands, easily convertible to straight or angled versions. Good splash-proofing.
注文コード47166553
品番84010008