内容量1個
仕様併用可能製品:EN3645 ELIOコネクタ、MIL-DTL-38999シリーズIIIシェルサイズ:19ボディ向き:ストレートハウジング材質:アルミニウムスレッドサイズ:M28 x 1長さ:43mmシリーズ:8DABEストレート又はライトアングルブーツ用Souriau ELIO光ファイバ8Dシリーズバックシェル. タクティカルケーブルや保護チューブなど、シール構造で機械的保持力の低い用途に最適な、ストレート又はライトアングル熱収縮ブーツ用Souria ELIOバックシェルです。 これらのSouriau 8DシリーズELIOバックシェルは、ボディが、ニッケルめっきが施されたアルミニウム製であり、特に、8Dシリーズコネクタアセンブリ内でのコンタクトとそのケーブルの動きに対応できるように設計されています。また、MIL-DTL-38999に準拠するように設計されています。
注文コード47166578
品番8DABE2AF19F