内容量1個
仕様併用可能製品:840シリーズシェルサイズ:2ボディ向き:ストレートハウジング材質:アルミニウムスレッドサイズ:PG16IP保護等級:IP65シリーズ:840840 series - Electrical threaded connectors. Intermediate connectors with electrical thread, designed for standard PG cable glands. The user chooses the type of cable gland.
注文コード47166596
品番840 2 PEF16