Souriau バックシェル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:840シリーズシェルサイズ:2ボディ向き:ストレートハウジング材質:メタルIP保護等級:IP65長さ:39mmシリーズ:840840 series - Metal connectors with cable gland. Metal connectors with cable gland for size 2, 3 and 4 housings. Provides the connector with a protection index of IP 65. 注文コード47166605 品番840200011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:840シリーズ
シェルサイズ:2
ボディ向き:ストレート
ハウジング材質:メタル
IP保護等級:IP65
長さ:39mm
シリーズ:840
840 series - Metal connectors with cable gland. Metal connectors with cable gland for size 2, 3 and 4 housings. Provides the connector with a protection index of IP 65.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする