内容量1個
仕様併用可能製品:840シリーズシェルサイズ:3ボディ向き:ストレートハウジング材質:メタルIP保護等級:IP65長さ:44mmシリーズ:840840 series - Metal connectors with cable gland. Metal connectors with cable gland for size 2, 3 and 4 housings. Provides the connector with a protection index of IP 65.
注文コード47166639
品番840300011