内容量1個
仕様併用可能製品:840シリーズシェルサイズ:4ボディ向き:アングル, ストレートハウジング材質:プラスチックIP保護等級:IP65長さ:43.5 mm, 55 mmシリーズ:840840 series - Convertible plastic connectors. Connectors with cable grips and cable glands, easily convertible to straight or angled versions. Good splash-proofing.
注文コード47166657
品番84040008