SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau バックシェル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:MBG Bantamate II 5000シリーズボディ向き:ストレートオス・メス:メスハウジング材質:ガラス繊維強化サーモプラスチック長さ:54.5mmコンタクト数:30ストレインリリーフ:ありシリーズ:MBGStrain Relief - MBG Series
注文コード
47166666
品番
MBG30S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:MBG Bantamate II 5000シリーズ
ボディ向き:ストレート
オス・メス:メス
ハウジング材質:ガラス繊維強化サーモプラスチック
長さ:54.5mm
コンタクト数:30
ストレインリリーフ:あり
シリーズ:MBG
Strain Relief - MBG Series
RoHS指令(10物質対応)
対応