曜日別特売
SMS12GE6 Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ SOURIAU 47166919

Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コンタクト数12
端子種別はんだ
内容量1個注文コード47166919品番SMS12GE6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合基板コネクタ. SMSシリーズクイックかん合5.08 mm間隔基板実装電線対基板コネクタは、ピン / ソケットTRIM TRIOコンタクトが事前に取り付けられています。これらのコンタクトは削り出し又は打ち抜き成形加工で製造されています。 2 ~ 36ポジションのモデルがあります。 これらのSMSシリーズクイックかん合基板実装ヘッダは、コンタクトキャビティ間に識別キャビティを備え、ストレート又は直角の取り付け構成があります。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. SMSxxGE3 削り出しのメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE4 : 削り出しのオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE6 : 削り出しのオスコンタクトを備えた直角基板用コネクタ SMSxxRE3TR29 : 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxRE4TR29 : 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタタイプコネクタ取付方式スルーホールシリーズSMS定格電圧(V)220端子種別はんだ定格電流(A)13保護等級IP40行数4コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする