曜日別特売
SMS12RD3 Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ SOURIAU 47166955

Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
コンタクト数12
端子種別圧着
内容量1個注文コード47166955品番SMS12RD3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,331
販売価格(税別)
1,210
仕様I3F2/I2F3 according to the NFF16101 : NFF16102 (fire and fume standard for the French rail market) HL3/R23 following EN45545 (2009). Souriau SMS Series Flame Retardant Quick Mating Cable Mount Receptacle Housings. SMS series quick mating flame retardant cable mount wire to wire receptacle housings with a compact design and a 'push to mate' and 'press : release to unmate' interconnection system that enables quick assembly and installation without the need for any additional hardware. These SMS series quick mating fire retardant cable mount receptacle connectors have polyamide PA 6 UL94-V0 housings which are fire and smoke resistant for railway indoor applications and are compliant to railway standards I3/F2 in accordance with NFF16101 : NFF16102 (fire and smoke standards). Additional features of these SMS series quick mating cable mount receptacle connectors include positive polarization keys to prevent mismating and versions are also available with discrimination cavities in beween the contact cavities and integrated strain relief hoods that can accept a wide range of cables. SMS-xxRDH3 are cable receptacles with a strain relief hood with discrimination cavities SMS-xxRD3 are cable receptacles without a strain relief hood with discrimination cavities These SMS series quick mating cable connectors use size 16 TRIM TRIO 1.6mm diameter snap-lock pin and socket contacts which need to be purchased separately (see stock number : 687-6364 687-6364 typically) For mating connectors see SMS series flame retardant quick mating cable mount plug housingsタイプコネクタ取付方式ケーブルマウントシリーズSMS定格電圧(V)220端子種別圧着定格電流(A)13保護等級IP40行数4コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする