画像準備中

Souriau 丸型コネクタ UT0シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 注文コード47167025 品番UT072028PH6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別など6種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数28 種別ソケット コネクタスタンダード 端子種別圧着 シェルサイズ20 IP等級IP67、IP68、IP69K コンタクトジェンダーオス 定格電圧(V)2 kV ac 接合型バヨネット ボディ向きストレート シリーズUT0 材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂 動作温度(℃)105 仕様ジャムナットレセプタクル. Souriauシリーズジャムナットレセプタクル。 ジャムナットは一般にロックナットの一種として使用されます。標準のナットに締め付けて2つのパーツを所定位置にロックします。 このようなコネクタは、標準のナットが適さない環境に最適です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. シェル材質 金属又は熱可塑樹脂 様々な定格電流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする