Souriau 丸型コネクタ UT0シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47167034 品番 UT062448PH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
コンタクト数48 コネクタスタンダード 端子種別圧着 シェルサイズ24 コンタクトジェンダーオス 定格電圧(V)500 接合型バヨネット ボディ向きストレート シリーズUT0 材質(ハウジング)亜鉛合金 動作温度(℃)-40 仕様Souriau UTOシリーズプラグ. Souriau UTOシリーズコネクタには高品質の幅広い多極コネクタが8種類のシェルサイズ及び8種類のインサート配置で用意されており、それらすべてをTRIM TRIO「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換することができます。 このシリーズは頑丈で堅牢な設計で、屋外と屋内の用途において、あらゆる環境要件や機械的要件に適合します。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 TRIM TRIO 「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換可能 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応 取付方式ケーブルマウント 定格電流(A)5 保護等級IP67、IP68、IP69K RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする