コンタクト数26
コネクタスタンダード
端子種別はんだ
シェルサイズ12
IP等級IP68、IP69K
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
ボディ向きストレート
シリーズUTO
材質(ハウジング)アルミニウム合金
動作温度(℃)+105
仕様Souriau UTGシリーズプラグ. Souriau製のUTGシリーズは、幅広い品質の高性能コネクタとアクセサリを揃えています。 このシリーズは頑丈で堅牢な設計で、屋外と屋内の用途において、あらゆる環境要件や機械的要件に適合します。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応
取付方式パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応