コンタクト数26
コネクタスタンダード
端子種別圧着
シェルサイズ12
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
ボディ向きストレート
シリーズUTO
材質(ハウジング)アルミニウム合金
動作温度(℃)-40
仕様Souriau UTOシリーズプラグ. Souriau UTOシリーズコネクタには高品質の幅広い多極コネクタが8種類のシェルサイズ及び8種類のインサート配置で用意されており、それらすべてをTRIM TRIO「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換することができます。 このシリーズは頑丈で堅牢な設計で、屋外と屋内の用途において、あらゆる環境要件や機械的要件に適合します。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 TRIM TRIO 「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換可能 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応
取付方式ケーブルマウント
定格電流(A)4
保護等級IP68、IP69K
定格電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応