SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 丸形コネクタ 840シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
11
仕様
840 series - Plugs. Plugs fitted with male or female solder contacts. Supplied with a single、 metallic OO2 type connector.
注文コード
47167208
品番
84031832
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
この商品は
定格電流・仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
840 series - Plugs. Plugs fitted with male or female solder contacts. Supplied with a single、 metallic OO2 type connector.
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
840
端子種別
はんだ
定格電流(A)
11
材質(ハウジング)
アルミニウム
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
12
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネット