SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 丸形コネクタ 840シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
11
仕様
840 series - Bases. Bases fitted with male or female solder contacts.
注文コード
47167253
品番
84041132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
840 series - Bases. Bases fitted with male or female solder contacts.
取付方式
パネルマウント
シリーズ
840
端子種別
はんだ
定格電流(A)
11
材質(ハウジング)
アルミニウム
コンタクト数
19
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネット
コンタクトめっき
銀