SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 丸形コネクタ 840シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47167269
品番
84011832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
840 series - Plugs. Plugs fitted with male or female solder contacts. Supplied with a single、 metallic OO2 type connector.
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
840
端子種別
はんだ
定格電流(A)
11
材質(ハウジング)
アルミニウム
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
3
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネット