SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 丸形コネクタ MBGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
30
材質(ハウジング)
ポリアミド
注文コード
47167619
品番
MBG30R11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Push Pull - Souriau
取付方式
パネルマウント
シリーズ
MBG
材質(ハウジング)
ポリアミド
動作温度(℃)
-55
コンタクト数
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
接合型
プッシュプル