仕様Panel Mounting Receptacle for Pin Contacts ’- MBG Series. Panel mounting male receptacle connector for pin contacts Quick and easy installation with latching mechanism 5000 mating / unmating cycles
取付方式パネルマウント
シリーズMBG
端子種別圧着
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)-55
コンタクト数30
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル