画像準備中

Souriau 丸形コネクタ MBGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数4 材質(ハウジング)サーモプラスチック 注文コード47167664 品番MBG4P1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はコンタクト数・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様Plug Connector for Socket Contacts - MBG Series. Female plug connector for socket contacts Quick and easy installation with latching mechanism 5000 mating / unmating cycles 取付方式ケーブルマウント シリーズMBG 端子種別圧着 材質(ハウジング)サーモプラスチック シェルサイズ15.08mm コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフなし ボディ向きストレート コンタクトジェンダーメス 接合型プッシュプル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする