仕様UL1977、UL5VA、UL1598、IEC60598. 圧着コンタクトは別売りです。. Souriau UTLシリーズ電源コネクタ. Souriau UTLシリーズ電源コネクタは、最大16 A (277 V)に対応する汎用のプラスチック製コネクタシステムで、オス / メスプラグ及びレセプタクル、ケーブル及びパネル取り付けタイプを用意しています。 かん合が簡単なキー式カップリング / ラッチシステム採用で、オーバーモールド設計によりいたずら防止が容易です。 また、耐紫外線、かん合時にIP68等級の防水性(コンタクトも周囲を個別にシールで密閉)を備えています。耐衝撃性に優れた堅牢な熱可塑樹脂製で、様々な屋内 / 屋外での用途に対応します。耐振性IEC60512-4による正弦波振動、10 → 2000 Hz 熱可塑性ボディ及びバックシェル 難燃性等級: UL94 5VA RoHS対応 IP68等級。
取付方式ケーブルマウント
シリーズUTL
定格電圧(V)600
端子種別圧着
定格電流(A)16
動作温度(℃)-40
シェルサイズ16
コンタクト数4
IP等級IP68、IP69K
挿抜回数500回超
動作電圧(V)277
ボディ向きストレート