Souriau 丸形コネクタ UTLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)-40 注文コード47167856 品番UTL7103G1P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は動作温度など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL1977、UL5VA、UL1598、IEC60598. 圧着コンタクトは別売りです。. Souriau UTLシリーズ電源コネクタ. Souriau UTLシリーズ電源コネクタは、最大16 A (277 V)に対応する汎用のプラスチック製コネクタシステムで、オス / メスプラグ及びレセプタクル、ケーブル及びパネル取り付けタイプを用意しています。 かん合が簡単なキー式カップリング / ラッチシステム採用で、オーバーモールド設計によりいたずら防止が容易です。 また、耐紫外線、かん合時にIP68等級の防水性(コンタクトも周囲を個別にシールで密閉)を備えています。耐衝撃性に優れた堅牢な熱可塑樹脂製で、様々な屋内 / 屋外での用途に対応します。耐振性IEC60512-4による正弦波振動、10 → 2000 Hz 熱可塑性ボディ及びバックシェル 難燃性等級: UL94 5VA RoHS対応 IP68等級。 取付方式ケーブルマウント シリーズUTL 定格電圧(V)600 端子種別圧着 定格電流(A)16 動作温度(℃)-40 シェルサイズ16 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68、IP69K 挿抜回数500回超 動作電圧(V)277 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする