仕様Souriau UTLシリーズ防水コネクタ. このUTLシリーズコネクタは、Souriau Trim Trioシリーズの最新製品です。 UTLシリーズのコネクタは、IP68 / 69K定格、UV耐性、UL / IEC準拠を提供します。 ステンレスラッチとキーホールカップリングシステムを備え、クリック音でブラインドメイティングが可能なプラスチック製の丸型コネクタです。 この完全防水で頑丈なUTLコネクタは水中で使用することができ、高圧ホースで洗浄できます。. 特長と利点. 熱可塑樹脂ハウジング、ステンレスラッチ付き IP68 / 69K等級 UL 94 5VA難燃性等級 塩水噴霧耐性: 最大1000時間 流体に対する耐性、ガス及び油、鉱物油、酸浴槽 最大1000回のかん合回数 可聴クリックでブラインドメイティング 定格電流: 16 A. 用途情報. Souriau UTLシリーズコネクタは、ビルオートメーション / 制御システム、エネルギー / 電力、通信 / 医療を含む多くの用途に最適な、汎用性の高い丸型コネクタのシリーズです。
取付方式ケーブルマウント
シリーズUTL
定格電圧(V)600
端子種別圧着
定格電流(A)16
保護等級IP68、IP69K
材質(ハウジング)サーモプラスチック
コネクタスタンダード
シェルサイズ10
コンタクト数6
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル
コンタクトめっきスズ上に金