Souriau 丸形コネクタ UTLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47167908 品番UTL1102G1W3PCDMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様Souriau UTLシリーズ防水コネクタ. このUTLシリーズコネクタは、Souriau Trim Trioシリーズの最新製品です。 UTLシリーズのコネクタは、IP68 / 69K定格、UV耐性、UL / IEC準拠を提供します。 ステンレスラッチとキーホールカップリングシステムを備え、クリック音でブラインドメイティングが可能なプラスチック製の丸型コネクタです。 この完全防水で頑丈なUTLコネクタは水中で使用することができ、高圧ホースで洗浄できます。. 特長と利点. 熱可塑樹脂ハウジング、ステンレスラッチ付き IP68 / 69K等級 UL 94 5VA難燃性等級 塩水噴霧耐性: 最大1000時間 流体に対する耐性、ガス及び油、鉱物油、酸浴槽 最大1000回のかん合回数 可聴クリックでブラインドメイティング 定格電流: 16 A. 用途情報. Souriau UTLシリーズコネクタは、ビルオートメーション / 制御システム、エネルギー / 電力、通信 / 医療を含む多くの用途に最適な、汎用性の高い丸型コネクタのシリーズです。 種別ソケット シリーズUTL 定格電圧(V)600 端子種別圧着 定格電流(A)16 保護等級IP68、IP69K 材質(ハウジング)サーモプラスチック コネクタスタンダード シェルサイズ10 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル コンタクトめっきスズ上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする