SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 丸形コネクタ UTLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
47167917
品番
UTL6102G1W3S16AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Souriau UTL防水評価キット. コネクタ、コンタクト、ケーブルブーツが含まれた、UTLシリーズの評価キットです。ケーブルプラグ、レセプタクル、ジャムナットのバージョンがあります。
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
UTL
定格電圧(V)
600
端子種別
圧着
定格電流(A)
16
保護等級
IP68、IP69K
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
コネクタ
スタンダード
シェルサイズ
10
コンタクト数
6
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス、オス
接合型
プッシュプル