SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 丸形コネクタ UTLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
動作温度(℃)
+105
注文コード
47167935
品番
UTL1102G1W3P14AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Souriau UTL防水評価キット. コネクタ、コンタクト、ケーブルブーツが含まれた、UTLシリーズの評価キットです。ケーブルプラグ、レセプタクル、ジャムナットのバージョンがあります。
種別
ソケット
シリーズ
UTL
定格電圧(V)
600
端子種別
圧着
定格電流(A)
16
保護等級
IP68、IP69K
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
コネクタ
スタンダード
動作温度(℃)
+105
シェルサイズ
10
コンタクト数
6
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス、オス
接合型
プッシュプル