仕様Souriau UTL防水評価キット. コネクタ、コンタクト、ケーブルブーツが含まれた、UTLシリーズの評価キットです。ケーブルプラグ、レセプタクル、ジャムナットのバージョンがあります。
種別ソケット
シリーズUTL
定格電圧(V)600
端子種別圧着
定格電流(A)16
保護等級IP68、IP69K
材質(ハウジング)サーモプラスチック
コネクタスタンダード
シェルサイズ10
コンタクト数6
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス、オス
接合型プッシュプル
コンタクトめっきスズ上に金