画像準備中

Souriau 丸形コネクタ UTLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード47167953 品番UTL1102G1W3P16AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様Souriau UTL防水評価キット. コネクタ、コンタクト、ケーブルブーツが含まれた、UTLシリーズの評価キットです。ケーブルプラグ、レセプタクル、ジャムナットのバージョンがあります。 取付方式ケーブルマウント シリーズUTL 定格電圧(V)600 端子種別圧着 定格電流(A)16 保護等級IP68、IP69K 材質(ハウジング)サーモプラスチック コネクタスタンダード シェルサイズ10 コンタクト数6 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーメス、オス 接合型プッシュプル コンタクトめっきスズ上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする