Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着、 PCテール 定格電流(A)5 注文コード47168127 品番8STA62235PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・定格電流など243種類から選べます 他の種類を見る
仕様Souriau 8STAシリーズ、サイズ22プラグコネクタ. Souriau 8STAシリーズのサイズ22プラグコネクタは、MIL-DTL38999仕様に準拠し、主としてモータースポーツコネクタ市場用に設計されています。振動、衝撃、苛酷な環境に対する極めて優れた耐性を備えた丈夫で軽量なレセプタクルコネクタです。 このSouriau 8STAモータースポーツコネクタは、小型で軽量な丸型プラグコネクタで、フォーミュラ1、Moto GP、WRC、Nascar、カートレーシング、ボートレースなどの多種多様なモータースポーツのほか、UAV、陸上車両、歩兵隊の相互接続をはじめとする軍用用途など、丈夫な丸型コネクタを必要とし、設計上、サイズと重量が重要となる多数の用途に最適です。 Souriau 8STAシリーズサイズ22丸型プラグコネクタは、識別が容易なカラーコード束帯システムを採用しており、カチッと音で確認できる1/3回転式でかん合します。モータースポーツ用に開発されたこの8STAコネクタは、オス又はメスコンタクト付きで用意しています。. 耐衝撃性 300 g (3 ms)、EIA364-27準拠 振動: 147 m/s :sup&gt:2 :/sup&gt:、10 → 2000 Hz 100 %スクーププルーフ EMI-RFIシールド すばやく挿抜できるバヨネットロック、1/3回転 小型、軽量設計、カラーインジケータ付き ボディ: アルミ合金、導電性黒色亜鉛めっき IP67等級(1メートル30分間以上) グロメット及びシール、液体シリコンラバー 金めっき銅合金コンタクト コンタクトと抜き取り工具が付属 取付方式ケーブルマウント シリーズ8STA 端子種別圧着、 PCテール 定格電流(A)5 保護等級IP67 材質(ハウジング)アルミニウム合金 コネクタスタンダード 動作温度(℃)-55 シェルサイズ22 コンタクト数100 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする