仕様Souriau 8STA Series, Size 22 Oval Flange Receptacle Connectors. Souriau 8STA series, size 22 oval flange circular receptacle connectors are derived from MIL-DTL-38999 specifications and developed primarily for the motorsport market, durable, lightweight receptacle connectors with a superb tolerance to vibration, impact and harsh environments. These Souriau 8STA motorsport connectors are small and light weight circular receptacle connectors suitable for Formula 1, Moto GP, WRC, Nascar, kart racing, boat racing and many other motorsports and also many other applications that require a robust circular connector such as military, including UAV, ground vehicles and Infantry interconnections where size and weight are an important design consideration. Souriau 8STA series oval flange circular receptacle connectors size 22 feature a colour coded banding system for easy identification and mate in 1/3 of a turn with an audible click, these motorsport developed 8STA connectors are available with male or female gender contacts. Shock resistance 300g for 3ms and EIA-364-27 Vibration 147m/s 2, 10 to 2000Hz 100% scoop proof EMI-RFI Shielding Quick mating bayonet lock,1/3 turn Compact, lightweight design with colour indicator Body Aluminium alloy、 conductive black zinc plated IP67 rated (1 metre for 30 mins minimum) Grommet and seal、 liquid silicone rubber Gold plated copper alloy contacts. Supplied complete with contacts and extraction tool
取付方式パネルマウント
シリーズ8STA
端子種別圧着、 PCテール
定格電流(A)5
保護等級IP67
材質(ハウジング)アルミニウム合金
コネクタスタンダード
動作温度(℃)-55
シェルサイズ22
コンタクト数100
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット