仕様Souriau 8STAシリーズ、サイズ10プラグコネクタ. Souriau 8STAシリーズのサイズ10プラグコネクタは、MIL-DTL38999仕様に準拠し、主としてモータースポーツコネクタ市場用に設計されています。振動、衝撃、苛酷な環境に対する極めて優れた耐性を備えた丈夫で軽量なプラグコネクタです。 このSouriau 8STAモータースポーツコネクタは、小型で軽量な丸型プラグコネクタで、フォーミュラ1、Moto GP、WRC、Nascar、カートレーシング、ボートレースなどの多種多様なモータースポーツのほか、UAV、陸上車両、歩兵隊の相互接続をはじめとする軍用用途など、丈夫な丸型コネクタを必要とし、設計上、サイズと重量が重要となる多数の用途に最適です。 Souriau 8STAシリーズサイズ10丸型プラグコネクタは、識別が容易なカラーコード束帯システムを採用しており、カチッと音で確認できる1/3回転式でかん合します。モータースポーツ用に開発されたこの8STAコネクタは、様々な配列タイプのオス又はメスコンタクト付きで用意しています。. 耐衝撃性 300 g (3ミリ秒間)、EIA364-27準拠 振動: 147 m/s :sup>:2 :/sup>:、10 → 2000 Hz 100 %スクーププルーフ EMI-RFIシールド すばやく挿抜できるバヨネットロック、1/3回転 小型、軽量設計、カラーインジケータ付き ボディ: アルミ合金、導電性黒色亜鉛めっき IP67等級(1メートル30分間以上) グロメット及びシール、液体シリコンラバー 金めっき銅合金コンタクト コンタクトと抜き取り工具が付属
取付方式ケーブルマウント
シリーズ8STA
端子種別圧着、 PCテール
定格電流(A)5
保護等級IP67
材質(ハウジング)アルミニウム合金
コネクタスタンダード
材質(コンタクト)銅合金
シェルサイズ10
コンタクト数13
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット