形状開放形
タイプLM
シールシールなし
最大偏心(μm)15
材質(本体)炭素鋼製
寸法D(mm)45
寸法E(mm)15
寸法C(mm)64
寸法D1(mm)43
寸法Fw(mm)30
寸法C1(mm)44.5
寸法C2(mm)1.85
角度α(°)50
参考質量(g)210
ボール条列5
基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】506、【荷重方向B】3200
材質(保持器)合成樹脂製
基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】1350、【荷重方向B】1350
寸法許容差(μm)【Fw】0/-10、【D】0/-16、【C】0/-300、【C1】0/-300