形状開放形
タイプLM
シール密封形
最大偏心(μm)20
材質(本体)ステンレス鋼製
寸法D(mm)80
寸法E(mm)25
寸法C(mm)100
寸法D1(mm)76.5
寸法Fw(mm)50
寸法C1(mm)74
寸法C2(mm)2.6
角度α(°)50
参考質量(g)1340
ボール条列5
基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】22800、【荷重方向B】9120
材質(保持器)合成樹脂製
基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】3940、【荷重方向B】3940
寸法許容差(μm)【Fw】0/-12、【D】0/-19、【C】0/-300、【C1】0/-300