形状開放形
タイプLM
シールシールなし
最大偏心(μm)25
材質(本体)ステンレス鋼製
寸法D(mm)90
寸法E(mm)30
寸法C(mm)110
寸法D1(mm)86.5
寸法Fw(mm)60
寸法C1(mm)85
寸法C2(mm)3.15
角度α(°)50
参考質量(g)1650
ボール条列5
基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】506、【荷重方向B】10400
材質(保持器)ステンレス鋼製
基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】4760、【荷重方向B】4760
寸法許容差(μm)【Fw】0/-15、【D】0/-22、【C】0/-300、【C1】0/-300