形状開放形
タイプLM
シール密封形
最大偏心(μm)25
材質(本体)炭素鋼製
寸法D(mm)120
寸法E(mm)40
寸法C(mm)140
寸法D1(mm)116
寸法Fw(mm)80
寸法C1(mm)105.5
寸法C2(mm)4.15
角度α(°)50
参考質量(g)3810
ボール条列5
基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】503、【荷重方向B】18500
材質(保持器)炭素鋼製
基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】8710、【荷重方向B】8710
寸法許容差(μm)【Fw】0/-15、【D】0/-22、【C】0/-400、【C1】0/-400