※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアル玉軸受
IKO(日本トムソン)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ローラウェイ SR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47169123
品番
SR1540
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
3.3
長さL(mm)
40
寸法B(mm)
23
厚さT(mm)
15
幅W1(mm)
15
基本静定格荷重Co(N)
45900
基本動定格荷重C(N)
26500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方