IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアル玉軸受
IKO(日本トムソン)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ローラウェイ SR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
4.8
注文コード
47169141
品番
SR2560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
内径d
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
4.8
長さL(mm)
60
寸法B(mm)
36
厚さT(mm)
19
幅W1(mm)
25
基本静定格荷重Co(N)
156000
基本動定格荷重C(N)
67300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方