※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアル玉軸受
IKO(日本トムソン)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ローラウェイ SR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47169157
品番
SR3270
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
5.5
長さL(mm)
70
寸法B(mm)
44
厚さT(mm)
20
幅W1(mm)
32
基本静定格荷重Co(N)
271000
基本動定格荷重C(N)
97500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方