IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアル玉軸受
IKO(日本トムソン)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ローラウェイ SR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47169166
品番
SR4090
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
6.5
長さL(mm)
90
寸法B(mm)
54
厚さT(mm)
28
幅W1(mm)
40
基本静定格荷重Co(N)
373000
基本動定格荷重C(N)
143000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方