IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアル玉軸受
IKO(日本トムソン)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ローラウェイ SR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47169175
品番
SR50125
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
8.5
長さL(mm)
125
寸法B(mm)
66
厚さT(mm)
40
幅W1(mm)
50
基本静定格荷重Co(N)
673000
基本動定格荷重C(N)
252000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方