給油式球面滑り軸受 インチ系 SBB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シールシール付き 注文コード47169805 品番SBB52-2RS
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はシールなど44種類から選べます 他の種類を見る
主要寸法B(mm)72.24 主要寸法C(mm)61.9 主要寸法D(mm)130.175 型式SBB型 タイプ外輪一つ割り シールシール付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする