IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアルころ軸受
IKO(日本トムソン)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング BR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
28.575
基本静定格荷重Co(N)
20000
注文コード
47170252
品番
BR101816UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,170
この商品は
外径D・基本静定格荷重Co
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
幅C(mm)
25.4
外径D(Φmm)
28.575
内接円径Fw(Φmm)
15.875
シールド形状
両シール付き
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
54
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
基本静定格荷重Co(N)
20000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
18300
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方