SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
7.5
注文コード
47170604
品番
UTS714PSEK9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・種別・定格電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
7
取付方式
パネルマウント
端子種別
はんだ
定格電圧(V)
500
シリーズ
UTS
動作温度(℃)
-40
仕様
IP68. PCB Male Jam Nut Receptacle. Male contacts fitted
シェルサイズ
14
定格電流(A)
7.5
コンタクトジェンダー
オス
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
接合型
バヨネット
IP等級
IP68
RoHS指令(10物質対応)
対応