コンタクト数3
取付方式パネルマウント
端子種別圧着
定格電圧(V)250 ac
シリーズUTS
動作温度(℃)105
仕様3、4、7、8、12極はサイズ16コンタクトを使用 6、10、19極はサイズ20コンタクトを使用 :i>:圧着コンタクトは別途注文の必要あり :/i>:. UTSジャムナットレセプタクル / アクセサリ. ピン及びソケットコンタクト用のワイヤバージョン
シェルサイズ10
定格電流(A)13
コンタクトジェンダーオス
ボディ向きストレート
材質(ハウジング)サーモプラスチック
接合型バヨネット
IP等級IP68、IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応