Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 定格電流(A)13 注文コード47170638 品番UTS7128P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は端子種別・種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数8 取付方式パネルマウント 端子種別圧着 定格電圧(V)125 ac シリーズUTS 動作温度(℃)+105 仕様3、4、7、8、12極はサイズ16コンタクトを使用 6、10、19極はサイズ20コンタクトを使用 :i&gt:圧着コンタクトは別途注文の必要あり :/i&gt:. UTSジャムナットレセプタクル / アクセサリ. ピン及びソケットコンタクト用のワイヤバージョン シェルサイズ12 定格電流(A)13 コンタクトジェンダーオス ボディ向きストレート 材質(ハウジング)サーモプラスチック 接合型バヨネット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする