SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
定格電流(A)
13
注文コード
47170665
品番
UTS7GN147P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・種別・定格電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
7
取付方式
パネルマウント
端子種別
圧着
シリーズ
UTS
仕様
ワイヤディスクリートシーリングジャムナットレセプタクル
定格電流(A)
13
コンタクトジェンダー
オス
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
接合型
バヨネット
コンタクトめっき
金
RoHS指令(10物質対応)
対応