SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
13
注文コード
47170674
品番
UTS6JC147PSCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・種別・定格電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
7
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
埋め込みネジ
定格電圧(V)
320
シリーズ
UTS
仕様
ねじ止め式ケーブルプラグ
シェルサイズ
14
定格電流(A)
13
コンタクトジェンダー
オス
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
接合型
バヨネット
コンタクトめっき
金
RoHS指令(10物質対応)
対応