Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)13 注文コード47170708 品番UTS7147PSCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は端子種別・種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数7 取付方式パネルマウント 端子種別埋め込みネジ 定格電圧(V)320 シリーズUTS 動作温度(℃)-40 仕様ねじ止め式ジャムナットレセプタクル. Souriauのねじ終端コンタクトUTSシリーズは、密封性能が非常に優れているほか、コネクタを素早く確実にかん合してワイヤを簡単に終端できます。特殊な技術や工具は不要です。 ワイヤをコンタクトに接続するのに必要なものは一般的なドライバのみで、現場施工に適した非常に扱いやすいコネクタです。. 特長と利点. TRIM TRIO相互接続システムの一部. ダイナミックIP68 / 69K防水保護. 素早く確実なかん合. 塩水噴霧に対する耐腐食性. アースコンタクト付きのオスコネクタ. RoHS対応 シェルサイズ14 定格電流(A)13 コンタクトジェンダーオス ボディ向きストレート 材質(ハウジング)サーモプラスチック 接合型バヨネット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする